丸ひもタイプ 白無地

丸ひもタイプ 白無地 - アズワン丸ひもタイプ 白無地 - アズワン
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
アズワン品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429646861-308-4-161セット(200枚)30×15×3030×15×30cm 厚み61-7304-65晒クラフト紙 持ち手
14,800
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
7429647761-308-4-171セット(200枚)34×14×4834×14×48cm 厚み61-7304-66晒クラフト紙 持ち手
22,100
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
7429648661-308-4-181セット(200枚)32×20×2932×20×29cm 厚み61-7304-67片つやクラフト 持ち手
21,400
21,300
23,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
7429649561-308-4-191セット(200枚)34×22×3234×22×32cm 厚み61-7304-68片つやクラフト 持ち手
25,900
25,800
28,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
7429650461-308-4-201セット(200枚)38×25×39.538×25×39.5cm 厚み61-7304-69晒クラフト紙 持ち手
29,100
29,000
31,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
7429651361-308-4-241セット(100枚)60×18×4760×18×47cm 厚み61-7304-70片つやクラフト 持ち手
25,900
25,800
28,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする