曜日別特売

スムースバッグ 白無地

スムースバッグ 白無地 - アズワン
素材片つやクラフト紙 持ち手内容量1セット(300枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429676661-309-5-1118×7×2518×7×25cm 厚み61-7305-34
28,500
取扱い終了
返品不可
7429677561-309-5-1221×8×3521×8×35cm 厚み61-7305-35
29,200
取扱い終了
返品不可
7429678461-309-5-1322×12×26.522×12×26.5cm 厚み61-7305-36
32,400
取扱い終了
返品不可
7429679361-309-5-1426×10×3626×10×36cm 厚み61-7305-37
34,400
取扱い終了
返品不可
7429680261-309-5-1532×11.5×3232×11.5×32cm 厚み61-7305-38
35,000
取扱い終了
返品不可
7429681861-309-5-1632×11.5×4532×11.5×45cm 厚み61-7305-39
38,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする