曜日別特売

カラー手提げ紙袋 ブルー

カラー手提げ紙袋 ブルー - アズワン
仕様口ボール紙・底ボール紙付き素材未晒クラフト紙 持ち手内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429898861-313-15-420×12×2520×12×25cm 厚み61-7309-86
19,500
取扱い終了
返品不可
7429899761-313-15-533×10×2933×10×29cm 厚み61-7309-87
21,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする