曜日別特売

ブライトバッグ シルバー

ブライトバッグ シルバー - アズワン
素材コート紙 PP貼り 持ち手
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429942661-314-5-141セット(50枚)10×7×1210×7×12cm 厚み
7,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7429943561-314-5-161セット(50枚)12×7×16.512×7×16.5cm 厚み
7,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7429944461-314-5-171セット(50枚)17×8.5×2317×8.5×23cm 厚み
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7429945361-314-5-181セット(50枚)18.5×6.5×2418.5×6.5×24cm 厚み
13,100
取扱い終了
返品不可
7429946261-314-5-201セット(50枚)22.5×8×3222.5×8×32cm 厚み
13,700
取扱い終了
返品不可
7429947861-314-5-211セット(150枚)33×10×3033×10×30cm 厚み
43,800
取扱い終了
返品不可
7429948761-314-5-221セット(150枚)33×10×4533×10×45cm 厚み
45,500
取扱い終了
返品不可
7429949661-314-5-241セット(150枚)45×12×3345×12×33cm 厚み
67,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
7429950561-314-5-151セット(50枚)11×10×36.511×10×36.5cm 厚み
10,170
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする