曜日別特売

マットバッグ ワイン

マットバッグ ワイン - アズワン
素材コート紙 マットPP貼り 持ち手
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429971561-314-12-11セット(10枚)22×12×2222×12×22cm 厚み61-7311-33
1,860
取扱い終了
返品不可
7429972461-314-12-21セット(10枚)22.5×8×3222.5×8×32cm 厚み61-7311-34
1,950
取扱い終了
返品不可
7429973361-314-12-31セット(10枚)32×11×2932×11×29cm 厚み61-7311-35
2,180
取扱い終了
返品不可
7429974261-314-12-41セット(10枚)32×11×4332×11×43cm 厚み61-7311-36
2,430
取扱い終了
返品不可
7429975861-314-12-51セット(10枚)43×11×3243×11×32cm 厚み61-7311-37
2,660
取扱い終了
返品不可
7429976761-314-12-61セット(100枚)22×12×2222×12×22cm 厚み61-7311-38
17,400
取扱い終了
返品不可
7429977661-314-12-71セット(100枚)22.5×8×3222.5×8×32cm 厚み61-7311-39
18,000
取扱い終了
返品不可
7429978561-314-12-81セット(100枚)32×11×2932×11×29cm 厚み61-7311-40
20,200
取扱い終了
返品不可
7429979461-314-12-91セット(100枚)32×11×4332×11×43cm 厚み61-7311-41
23,400
取扱い終了
返品不可
7429980361-314-12-101セット(100枚)43×11×3243×11×32cm 厚み61-7311-42
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする