マットバッグ ネイビー

マットバッグ ネイビー - アズワン
素材コート紙 マットPP貼り 持ち手
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429981261-314-13-11セット(10枚)61-7311-4322×12×22cm 厚み22×12×22
1,860
取扱い終了
返品不可
7429982861-314-13-21セット(10枚)61-7311-4422.5×8×32cm 厚み22.5×8×32
1,950
取扱い終了
返品不可
7429983761-314-13-31セット(10枚)61-7311-4532×11×29cm 厚み32×11×29
2,180
取扱い終了
返品不可
7429984661-314-13-41セット(10枚)61-7311-4632×11×43cm 厚み32×11×43
2,430
取扱い終了
返品不可
7429985561-314-13-51セット(10枚)61-7311-4743×11×32cm 厚み43×11×32
2,660
取扱い終了
返品不可
7429986461-314-13-61セット(100枚)61-7311-4822×12×22cm 厚み22×12×22
17,400
取扱い終了
返品不可
7429987361-314-13-71セット(100枚)61-7311-4922.5×8×32cm 厚み22.5×8×32
18,000
取扱い終了
返品不可
7429988261-314-13-81セット(100枚)61-7311-5032×11×29cm 厚み32×11×29
20,200
取扱い終了
返品不可
7429989861-314-13-91セット(100枚)61-7311-5132×11×43cm 厚み32×11×43
14,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
7429990761-314-13-101セット(100枚)61-7311-5243×11×32cm 厚み43×11×32
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする