曜日別特売

パリジェンヌ

パリジェンヌ - HEADS(ヘッズ)
素材ポリエチレン製ハード型 片面印刷
全8種類を絞り込む
マチ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74300503PS-2B1セット(30枚)18080×52×底マチ1880×52×底マチ18cm厚み61-7312-61
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
74300512PS-1B1セット(30枚)200100×65×底マチ20100×65×底マチ20cm 厚み61-7312-62
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
7430048561-316-5-11セット(50枚)12045×35×底マチ1245×35×底マチ12cm厚み61-7312-59
3,180
取扱い終了
返品不可
7430049461-316-5-21セット(50枚)12060×44×底マチ1260×44×底マチ12cm厚み61-7312-60
4,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
7430052861-316-5-51セット(500枚)12045×35×底マチ1245×35×底マチ12cm厚み61-7312-63
29,720
取扱い終了
返品不可
7430053761-316-5-61セット(500枚)12060×44×底マチ1260×44×底マチ12cm厚み61-7312-64
44,390
取扱い終了
返品不可
代引不可
7430054661-316-5-71セット(300枚)18080×52×底マチ1880×52×底マチ18cm厚み61-7312-65
59,800
取扱い終了
返品不可
7430055561-316-5-81セット(150枚)200100×65×底マチ20100×65×底マチ20cm 厚み61-7312-66
44,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする