曜日別特売

木製スタッキングチェア 合皮張り(アーム付き)

木製スタッキングチェア 合皮張り(アーム付き) - アズワン
質量(kg)7.2タイプ組立品(お客様にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×58×7座高(mm)415内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルは61-341-1~6。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
※プラスドライバー必要。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430116761-343-10-1ホワイト704157.261-7314-47
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430117661-343-10-2ブルー704157.261-7314-48
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430118561-343-10-3ベージュ704157.261-7314-49
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430119461-343-10-4グリーン704157.261-7314-50
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430120361-343-10-5ピンク704157.261-7314-51
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430121261-343-10-9グリーン704157.261-7314-52
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430122861-343-10-10ピンク704157.261-7314-53
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする