木製オープンラック ホワイト

木製オープンラック ホワイト - アズワン

選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。

材質プリント紙化粧繊維板タイプ組立式耐荷重(kg/段)10棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)20.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430478261-357-3-1可動棚×4枚1044×29×15061-7321-37
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430479861-357-3-2可動棚×5枚17.844×29×18061-7321-38
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430480761-357-3-3可動棚×3枚1359×29×9061-7321-39
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430481661-357-3-4可動棚×4枚1859×29×15061-7321-40
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430482561-357-3-5可動棚×5枚21.459×29×18061-7321-41
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430483461-357-3-6可動棚×6枚1987×29×9061-7321-42
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430484361-357-3-7可動棚×8枚27.287×29×15061-7321-43
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430485261-357-3-8可動棚×10枚31.687×29×18061-7321-44
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする