アズワン
木製オープンラック ナチュラル
選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。
材質
プリント紙化粧繊維板
タイプ
組立式
耐荷重(kg/段)
10
棚ピッチ(mm)
30
棚板厚さ(mm)
20.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74304868
61-357-4-1
可動棚×4枚
10
44×29×150
61-7321-45
¥18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304877
61-357-4-2
可動棚×5枚
17.8
44×29×180
61-7321-46
¥22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304886
61-357-4-3
可動棚×3枚
13
59×29×90
61-7321-47
¥15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304895
61-357-4-4
可動棚×4枚
18
59×29×150
61-7321-48
¥20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304904
61-357-4-5
可動棚×5枚
21.4
59×29×180
61-7321-49
¥26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304913
61-357-4-6
可動棚×6枚
19
87×29×90
61-7321-50
¥16,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304922
61-357-4-7
可動棚×8枚
27.2
87×29×150
61-7321-51
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74304938
61-357-4-8
可動棚×10枚
31.6
87×29×180
61-7321-52
¥33,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください