アズワン
汎用サーマル(感熱紙) ロールペーパー 中保存タイプ
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74305376
61-328-8-1
1セット(5巻)
44
61-7323-58
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
74305385
61-328-8-2
1セット(5巻)
58
61-7323-59
¥
1,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74305394
61-328-8-3
1セット(100巻)
44
61-7323-60
¥
29,900
取扱い終了
返品不可
74305403
61-328-8-4
1セット(60巻)
58
61-7323-61
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください