アズワン
汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
外径(Φmm)
80
巻き芯内径(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74305412
61-328-9-1
1セット(5巻)
44
61-7323-62
¥
1,330
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
74305428
61-328-9-3
1セット(100巻)
44
61-7323-64
¥
24,100
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74305437
61-328-9-4
1セット(60巻)
58
61-7323-65
¥
14,300
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください