アズワン
ワンタッチダンボール
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
フルート
B
ライナー
K5
仕様
折りたたみ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
底面サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74307257
61-318-4-1
1セット(10枚)
264
194
60
B5
264×194×118
118
¥2,140
取扱い終了
返品不可
74307266
61-318-4-2
1セット(10枚)
304
214
60
A4
304×214×58
58
¥2,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74307275
61-318-4-3
1セット(10枚)
344
244
80
-
344×244×188
188
¥3,210
取扱い終了
返品不可
特別運賃
74307284
61-318-4-4
1セット(10枚)
374
264
80
B4
374×264×138
138
¥3,210
取扱い終了
返品不可
特別運賃
74307293
61-318-4-5
1セット(30枚)
264
194
60
B5
264×194×118
118
¥6,010
取扱い終了
返品不可
74307302
61-318-4-6
1セット(30枚)
304
214
60
A4
304×214×58
58
¥6,080
取扱い終了
返品不可
74307318
61-318-4-7
1セット(30枚)
374
264
80
-
374×264×138
138
¥9,070
取扱い終了
返品不可
74307327
61-318-4-8
1セット(30枚)
344
244
80
B4
344×244×188
188
¥9,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る