曜日別特売

フレキシブル防犯ミラー

フレキシブル防犯ミラー - アズワン
仕様組立式、取り付けビス(石こうボード用アンカー)付き、ミラーカーブ面有り、角度調節が可能です。、※プラスドライバー必要素材ミラー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
質量(kg)
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430780861-369-1-11個61-7331-960.7直径32.4cm アーム直径30cm
13,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
7430781761-369-1-21個61-7331-971.1直径32.4cm アーム直径45cm
20,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
7430782661-369-1-31セット(3台)61-7331-980.7直径46cm アーム直径30cm
36,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
7430783561-369-1-41セット(3台)61-7331-991.1直径46cm アーム直径45cm
54,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする