ノンボルトラック4段 H180cm 150kg/段タイプ 追加中間棚

ノンボルトラック4段 H180cm 150kg/段タイプ 追加中間棚 - アズワン
仕様組立式、中間棚受けフック×4個付き、棚板は3cm間隔で取り付けできます。、※木・プラハンマー必要素材スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430874561-363-5-161-7333-39W87.5×D30cmW96×D30.5cm
3,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430875461-363-5-261-7333-40W87.5×D45cmW96×D45.5cm
4,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430876361-363-5-361-7333-41W87.5×D60cmW96×D60.5cm
5,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430877261-363-5-461-7333-42W120×D30cmW128.5×D30.5cm
4,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430878861-363-5-561-7333-43W120×D45cmW128.5×D45.5cm
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430879761-363-5-661-7333-44W120×D60cmW128.5×D60.5cm
7,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430880661-363-5-761-7333-45W150×D30cmW158.5×D30.5cm
5,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430881561-363-5-861-7333-46W150×D45cmW158.5×D45.5cm
8,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430882461-363-5-961-7333-47W150×D60cmW158.5×D60.5cm
9,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430883361-363-5-1061-7333-48W180×D30cmW188.5×D30.5cm
6,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430884261-363-5-1161-7333-49W180×D45cmW188.5×D45.5cm
9,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7430885861-363-5-1261-7333-50W180×D60cmW188.5×D60.5cm
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする