曜日別特売

軽量ラック 120kg/段 5段

軽量ラック 120kg/段 5段 - アズワン

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。

付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)120内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430898261-362-4-1120901×301×18005
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430899861-362-4-2120901×451×18005
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430900761-362-4-3120901×601×18005
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430901661-362-4-41201201×301×18005
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430902561-362-4-51201201×451×18005
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430903461-362-4-61201201×601×18005
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430904361-362-4-71201501×301×18005
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430905261-362-4-81201501×451×18005
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430906861-362-4-91201501×601×18005
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430907761-362-4-101201801×301×18005
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430908661-362-4-111201801×451×18005
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430909561-362-4-121201801×601×18005
51,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする