曜日別特売

中軽量ボルトレスラック 200kg/段

中軽量ボルトレスラック 200kg/段 - アズワン中軽量ボルトレスラック 200kg/段 - アズワン

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。

高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※木・プラハンマー必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
奥行(mm)
間口(mm)
段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430934861-362-7-1中間棚×2枚、中間棚受け×8個450900461-7333-99
32,400
32,300
35,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430935761-362-7-2中間棚×2枚、中間棚受け×8個600900461-7334-01
36,300
36,200
39,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430936661-362-7-3中間棚×2枚、中間棚受け×8個4501200461-7334-02
37,700
37,600
41,360(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430937561-362-7-4中間棚×2枚、中間棚受け×8個6001200461-7334-03
42,000
41,900
46,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430938461-362-7-5中間棚×2枚、中間棚受け×8個4501500461-7334-04
42,700
42,600
46,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430939361-362-7-6中間棚×2枚、中間棚受け×8個6001500461-7334-05
52,200
52,100
57,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430940261-362-7-7中間棚×2枚、中間棚受け×8個4501800461-7334-06
48,700
48,600
53,460(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430941861-362-7-8中間棚×2枚、中間棚受け×8個6001800461-7334-07
57,300
57,200
62,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430942761-362-8-1中間棚×3枚、中間棚受け×12個450900561-7334-08
36,200
36,100
39,710(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430943661-362-8-2中間棚×3枚、中間棚受け×12個600900561-7334-09
42,300
42,200
46,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430944561-362-8-3中間棚×3枚、中間棚受け×12個4501200561-7334-10
43,000
42,900
47,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430945461-362-8-4中間棚×3枚、中間棚受け×12個6001200561-7334-11
47,600
47,500
52,250(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430946361-362-8-5中間棚×3枚、中間棚受け×12個4501500561-7334-12
47,900
47,800
52,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430947261-362-8-6中間棚×3枚、中間棚受け×12個6001500561-7334-13
59,200
59,100
65,010(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430948861-362-8-7中間棚×3枚、中間棚受け×12個4501800561-7334-14
54,900
54,800
60,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430949761-362-8-8中間棚×3枚、中間棚受け×12個6001800561-7334-15
65,800
65,700
72,270(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする