曜日別特売

クリップ式LEDライト

クリップ式LEDライト - アズワン
消費電力(W)5.4仕様クリップ:約1~3cmまではさめます口金E26コード長さ(m)約1.6(中間スイッチ付き)寸法(cm)120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2保証期間6ヶ月LED寿命(時間)約40000照射角250°内容量1個
注意
※LEDランプの表示寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431287561-389-1-1530
5,470
取扱い終了
返品不可
7431288461-389-1-2410
5,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする