曜日別特売

ミドルチェスト(3段引出し)

ミドルチェスト(3段引出し) - SK11ミドルチェスト(3段引出し) - SK11
(2件のレビュー)

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。

用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037967SRC-3030RE660307251569×275×50×2個、569×275×75×1個14レッド
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
74037976SRC-3030BK660307251569×275×50×2個、569×275×75×1個14ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037967
2021-12-27
用途: 卓上フライス盤用の工具入れ

探していた大きさの物が、ちょうどこの製品でした。各種のエンドミル、コレット、アーバーなど、いままでは散在していた専用工具をすべてこのチェストに収納できました。

対象商品 : 74037976
2020-04-03
用途: 車載用工具箱
建設業・工事業

価格以上にしっかりした物です。
締め切った時にロックがかかり鍵を掛けなくて移動時に引き出しが開きません。
最下段の容量が大きいのも使い勝手が良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする