オリエンタル紙業
カラーナプキン 8ツ折
国産の8ツ折ナプキンです。各色ございますので、季節や用途に合わせてご使用頂けます。
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
材質
紙
色
ローズ
短辺(mm)
450
長辺(mm)
450×450
折数
8ツ折
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038983
‐
1袋(50枚)
オープン
取扱い終了
88627482
‐
1ケース(50枚×40袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください