曜日別特売

タフラスター平

タフラスター平 - 大塚刷毛製造タフラスター平 - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。

形状型式種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040794105534 0020約202.0約69.52inch552
680
619
681(税込)
当日出荷
74040803105534 0030約217.0約110.03inch603
1,020
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タフ刷毛/タフラスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040794
2024-05-31
用途: 各種液体を塗布する
卸売・小売業

毛が抜けない、薬品に強い、弾力性があるなどの条件を満たしているので、大変使い易かったです。

対象商品 : 74040794
2023-06-15
用途: ハウスクリーニング時の洗浄剤の塗り広げる時
株式会社アリコサービス業

耐薬品性も強く長持ちします。洗浄剤を塗り広げる際も塗りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 74040794
2022-01-05
用途: 石こうボードの切り粉を払う
ニチハ株式会社製造業

毛量も多く、しっかりしているので大塚刷毛さんの他のハケよりは石こうボードの切り粉を払いやすかった。

対象商品 : 74040794
2021-06-16
用途: ラスターとして使用
株式会社ノムラメディアス

安いラスターと違い毛が抜けることもなく
毛も細くホコリや細かいゴミもしっかり取ってくれます
汚れも一目瞭然でわかり
とても重宝してます。
(使用頻度は数本目です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする