曜日別特売

タフ刷毛 筋

タフ刷毛 筋 - 大塚刷毛製造タフ刷毛 筋 - 大塚刷毛製造タフ刷毛 筋 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!

型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
サイズ(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040812122047 0030約190.0約31.5403030
520
519
571(税込)
当日出荷
74040828122047 0050約197.0約52.5525050
630
629
692(税込)
当日出荷
74040837122047 0070約205.0約71.0547070
730
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タフ刷毛/タフラスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040812
2024-09-20
用途: 水性塗料を使用した外壁塗装
芳賀塗装建設業・工事業

コシがコシッててとても良いです 豚毛やナイロン目地刷毛より水性塗料の外壁塗装では使い心地が良かったです

対象商品 : 74040812
2024-02-24
用途: 窓のサッシ掃除に利用
サービス業

コシがありスキマの掃除に最適。今のところ最高の刷毛。レギュラー確定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする