曜日別特売

圧送式タンク 塗装セット 4.5L

圧送式タンク 塗装セット 4.5L - 大塚刷毛製造圧送式タンク 塗装セット 4.5L - 大塚刷毛製造

待望の4.5L 大型加圧タンク!!

タンク容量(L)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040846421295 0013O-LightⅡ13P×1丁、圧送式タンク4.5L×1台、ツインホースセット(3m)可1セット
98,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74040855421295 0015O-LightⅡ15P×1丁、圧送式タンク4.5L×1台、ツインホースセット(3m)可1セット
98,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする