広島
カラー 一行ブラシ
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。
毛丈(mm)
15
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
270
高さ(mm)
80
全高(mm)
95
内容量
1個
注意
※昨今、馬毛の入手が困難な為、黒色のみでの作成が難しく灰色の毛が混ざることがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042036
275-73
グリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74042002
275-70
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
74042018
275-71
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
74042027
275-72
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
74042045
275-74
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください