広島
カラー 一行ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74042002
品番
275-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。
毛丈(mm)
15
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
270
色
ピンク
高さ(mm)
80
全高(mm)
95
注意
※昨今、馬毛の入手が困難な為、黒色のみでの作成が難しく灰色の毛が混ざることがあります。