曜日別特売

のびのび枝切り

のびのび枝切り - ニシガキ工業

長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮
高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ
採果に便利なツカミ付き

全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043138N-126
10,650
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする