カンタン刃とぎ

カンタン刃とぎ - ニシガキ工業

チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。

用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220コード長さ(m)1.97モーター回転数(min-1[r.p.m])4800寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5角度(°)刃研ぎ:90(固定式)定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043506N-840
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする