曜日別特売

赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for ANDROID Gen 3 PRO USB-C

赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for ANDROID Gen 3 PRO USB-C - Flir(フリアーシステムズ)
仕様【MRDT】150mK、【ビデオおよび静止画表示/撮影】1440×1080ピクセルで保存、【スポットメーター】オフ/℃、分解能0.1℃質量(g)36.5精度±3℃もしくは±5% パーセンテージは、周囲温度とシーン温度の差異、起動後60秒で端末温度15℃~35℃/シーン温度5℃~120℃時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×34センサー【赤外線】ピクセルサイズ12μm、スペクトル波長8~14μm解像度【熱画像】160×120ピクセル、【可視画像】1440×1080ピクセルシャッター自動/手動視野角【HFOV/水平】55±1°/43±1°充電時間(分)40モード【キャプチャー】ビデオ、静止画、タイムラプスおよびパノラマ記録ファイル形式静止画:温度情報付きのJPEG、ビデオ:MEPG-4フォーカス15cm(固定)~無限大通信可能距離(m)【調整可能MSX距離】0.3~無限大各種認証RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233デバイスタイプ凸型microUSB-C、充電:凹型microUSB-C (5V/1A)フレームレート8.7Hzパレットグレー(ホワイトホット)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、レインボー、コントラスト、アークティック、ラバ、ホイール動作温度範囲(℃)0~35、バッテリー充電:0~30、非動作:-20~60稼働時間(時間)1ダイナミックレンジ【シーン内】-20~400℃落下衝撃(m)1.8内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044355435-0007-04
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする