ナイロン刷毛 TATEGAMI

ナイロン刷毛 TATEGAMI - 好川産業
(1件のレビュー)

サラブレッドの姉妹品です。毛先を絶妙な角度に斜め加工しました。刷毛先をすーっと伸ばせば目地刷毛のように使用できます。養生の困難な場所を塗ったり、角度を利用できるので、刷毛のアゴ部分に塗料が溜まらずボテ付きも減らせます。

用途水性塗料用種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045028-
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-09
用途: クリアー塗装で使用
建設業・工事業

隅は取りやすいですね。コシが少し強いので好みが分かれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする