曜日別特売

カウンターアングル

カウンターアングル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターアングル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターアングル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターアングル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。

用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)内容量1組(2本)
注意
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付穴数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045396LY-210340、(壁側×天井側)40×40340(壁側/天井側)2/2ヶ所64-5242-79
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74045405LY-210390、(壁側×天井側)40×40390(壁側/天井側)3/3ケ所64-5242-80
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
74045414LY-210490、(壁側×天井側)40×40490(壁側/天井側)3/3ケ所64-5242-81
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74045414
2018-11-24
用途: カウンター取付け
建設業・工事業

この商品も同じく本体のビス穴とビスに余裕がない無い為取付けにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする