ステンレスカウンターブラケット

ステンレスカウンターブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスカウンターブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。

用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)安全荷重(kg)145(1本あたり)厚さ(mm)5仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け内容量1組(2本)
注意
※安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付穴数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045335LS-731(壁側×天井側)125×25038(壁側/天井側)3/3ケ所64-5242-73
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
74045344LS-732(壁側×天井側)150×30038(壁側/天井側)3/3ケ所64-5242-74
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
74045353LS-733(壁側×天井側)200×40038(壁側/天井側)5/3ケ所64-5242-75
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74045362LS-734(壁側×天井側)250×50038(壁側/天井側)5/4ケ所64-5242-76
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045378LS-735(壁側×天井側)200×40050(壁側/天井側)5/3ケ所64-5242-77
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74045387LS-736(壁側×天井側)250×50050(壁側/天井側)5/4ケ所64-5242-78
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74045353
2022-10-31
用途: 壁付け洗面台
その他業種

一台につき安全荷重145kgですので二台で290kgとなりますので、かなり重い洗面ボールめ足無しで壁だけに設置可能になりました。憧れだったオシャレな止水栓を見せるタイプで洗面ボールを設置出来て満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 74045335
2022-02-05
用途: カウンタ―固定
丸栄木材卸売・小売業

丈夫で見た目にもステンレスの高級感があり
見た目以上に満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 74045362
2018-06-02
用途: 庇支柱
建設業・工事業

製品は上級品だが、インパクト使用時、穴位置が悪く締め付けが困難。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする