曜日別特売

オレンジケア 救急絆創膏2サイズ

オレンジケア 救急絆創膏2サイズ - 大木オレンジケアプロダクツ
(2件のレビュー)

傷口に貼りつきにくい特殊パッド使用。又、肌にやさしくカブレにくい粘着剤を使用。 お買い得な100枚入り。

用途創傷面の保護材質(パッド)綿100% (フィルム)ポリ塩化ビニール (粘着剤)アクリル系粘着剤寸法(mm)Mサイズ:19×72、Sサイズ:12×53医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(100枚)
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので新しいものと貼り替えてください。
※創傷面を清潔にしパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※粘着部分を直接創傷面に貼らないでください。
※はがす際は皮膚を傷めないようゆっくりはがしてください。
※本品の使用により、「かゆみ」「発疹」等が発生した場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045904
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74045904
2025-08-07
用途: 海外の親戚に送る

日本のバンドエイドが評判良い。
絶対に剥がれないので、安くて大量にあるから良い。

対象商品 : 74045904
2021-01-06
用途: 災害対応の備蓄用として

昨今の自然災害、日常のケガなどに備えての購入です。
使う場面が生じないことを願ってはおりますが、同等品は、ドラッグストアなどでも入手できるものの価格面で一番安価に入手できることから購入しました。早速、アカギレ箇所に使用しましたが、適度な伸縮性と目立たない雰囲気で、この商品が費用対効果面で一番良い買い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする