ラミジップ スタンドパック

ラミジップ スタンドパック - セイニチ(生産日本社)

バリアNY/PEラミネート袋の平袋タイプです。非塩素系バリアフィルムを使用しており、脱酸素剤がご使用できます。冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

材質バリアNY/PE入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20見出し枠なし内容量1パック(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054514BY-F0.018+0.0620+170×120120×170
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
74054523BY-G0.018+0.0620+200×140140×200
オープン
取扱い終了
代替品有
74054532BY-H0.018+0.0620+240×170170×240
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
74054548BY-I0.018+0.0620+280×200200×280
オープン
取扱い終了
代替品有
74054557BY-J0.018+0.0620+340×240240×340
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74054514BY-F46087730BY-FBY-F チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) 46087730チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋セイニチ(生産日本社)1パック(50枚)
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74054523BY-G46087748BY-GBY-G チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) 46087748チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋セイニチ(生産日本社)1パック(50枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74054532BY-H46087766BY-HBY-H チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) 46087766チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋セイニチ(生産日本社)1パック(50枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74054548BY-I46087784BY-IBY-I チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) 46087784チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋セイニチ(生産日本社)1パック(50枚)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする