曜日別特売

リーフレットラック

リーフレットラック - 友屋リーフレットラック - 友屋リーフレットラック - 友屋リーフレットラック - 友屋リーフレットラック - 友屋リーフレットラック - 友屋
(1件のレビュー)
材質ポリスチレン内容量1個
注意
※フタは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74058617A0374CLR117238A4三つ折り39
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74058626A0373CLR228328A440
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74058617
2022-06-17
用途: 塾のパンフレット設置
教育・研究機関

サイズがコンパクトなので、限られたスペースに設置することができるし、ディスプレイの邪魔にならない。枚数はそこまで入らないので、チラシ補充の回数は増えそうですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする