グローバルラン
Hf蛍光灯 ハイルミック
高効率のスリムな高周波点灯専用タイプ。チラつきがなく、省電力、高照度です。
種別
32形
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
25.5×25.5×1198
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74060342
FHF32EXNK
昼白色
オープン
取扱い終了
返品不可
74060367
FHF32EXDJ
昼光色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る