UVロッカー

UVロッカー - アズワンUVロッカー - アズワンUVロッカー - アズワン
(1件のレビュー)

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。
寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。
点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。

仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
※殺菌線の照射具合により殺菌効力が弱まる箇所があります。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069546UVL-1・OW1人用455×515×1790
155,000
154,000
169,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74069555UVL-2・OW2人用608×515×1790
283,000
282,000
310,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74069555
2020-12-17
用途: 白衣などの殺菌

左ロッカーの左上部に凹みがありドアが完全に閉まらず、左の殺菌灯がつかない状態でした。すぐに使用したいので、手直しをしたら使えました。配送時、すぐに開封しなかったのは当方の落度、しかし配送時にはわかっていたのではと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする