住友電工ハードメタル
チップ AC4010K
形状
正三角形
材質
AC4010K
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
母材
コーティング
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74069686
AC4010K TNMA160408
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください