曜日別特売

セノ・ビー LITE

セノ・ビー LITE - トレードワンセノ・ビー LITE - トレードワンセノ・ビー LITE - トレードワンセノ・ビー LITE - トレードワン
(28件のレビュー)

使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。

用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー段数1材質ポリプロピレン、合成ゴム内容量1個
注意
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。
※製品をしっかりと開いてご使用ください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※天板の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※イスとしては使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
天板高さ(m)
段数
質量(kg)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070133301021500.2211.15320×350×45320×250×220
1,480
969
1,066(税込)
当日出荷
74070142301031500.2211.08320×350×45320×250×220
1,480
969
1,066(税込)
当日出荷
74070474104611000.3911.25390×520×45390×320×390
2,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74070483104621000.3911.62390×520×45390×320×390
2,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74070142
2026-01-23
用途: 室内での日常使用
製造業

孫の踏み台として購入しましたが、価格の割には作りもしっかり、折り畳みもできるので、とても重宝しています。

2026-01-06
用途: 必要十分です
サービス業

強度は80kgの自分が載っても大丈夫。さすがに飛び跳ねたりはダメだろうけど、電球交換とかちょっとした家庭内の作業なら必要十分です。

2024-11-02
用途: 一時的な置台として便利に活用中。
自動車・二輪車・自転車関連業

折りたためて軽量かつ丈夫なので、頻繁に活用しています。踏み台としてはもちろんですが、カバンや工具箱などを脇に置いて一時的に作業するときなど、とても便利です。

対象商品 : 74070133
2025-01-23
用途: 車のメンテ時
卸売・小売業

踏み台ではなく椅子として使ってますが高さも丁度いいです。

対象商品 : 74070133
2024-07-03
用途: 洗車等

商品を見て、これで大丈夫なのかという不安を感じた。高さがそれほどではないので大丈夫でしょう。

対象商品 : 74070133
2022-11-30
用途: 自動車乗降時の補助

ワンボックスカー(キャラバン、ミニキャブ)に、88歳の母親を乗せる時の補助ステップとして使っています。車両本体に後付けすると高くつくので、出し入れの面倒臭さはありますが、折り畳めるので使わないときも邪魔にならず満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74070474
2022-11-18
用途: ガレージでの使用
その他業種

ガレージに吊るしている自転車を下ろしたり上げたりするときに使っています。
普通のセノビーも持っていますが、こちらのセノビーLITEも全く問題なく使えています。

対象商品 : 74070474
2022-09-20
用途: 高い所の物を取るため
医療・福祉・介護関連業

がっしりとした作りで、安定しています。背があまり高くないので、39㎝の高さでちょうど良かったです。簡易的なイスとしても使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする