東和産業
CLR 洗濯ピンチ
寸法(mm)
34×12×55
(1個あたり)
タイプ
小型ピンチ
材質
本体:ポリカーボネート、バネ:鋼線
色
ブルー
入数(個)
16
内容量
1パック(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74072373
24724
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください