SK11
フリープラグオネジ
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途
エアーツールのホース接続部に使用。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
Rc1/4めねじ取付用
使用温度範囲(℃)
-20~60
取り付け形状
オネジ
内容量
1個
注意
※空気以外の流体には使用しないでください。
※使用温度範囲を超えて使用しないでください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※金属粉・砂塵などが混入する恐れのあるところでの使用は避けてください。
※加圧中の着脱の際にはプラグ側とソケット側をそれぞれ確実に手に持って着脱してください。
※流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
※管用テーパーオネジ(R)にはネジ用シール材を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74076695
FP6-2M
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください