天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) - Panasonic(パナソニック)
(24件のレビュー)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部

用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74078113FY-17C8177角
19,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
74078122FY-24C8240角
22,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 故障器との交換
イシイ工業所建設業・工事業

初めてパナソニックの換気扇を使いましたが、掃除が簡単そうなのでありがたいです。

2024-11-21
用途: 浴室の換気扇交換

実に簡単に交換作業が出来ました。説明書もとても親切で流石パナソニックですね。

対象商品 : 74078122
2024-02-28
用途: リビング換気扇
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく取り付けが簡単でした。素人なので不安でしたが加工などの必要性は無く説明書通りにキレイに交換できましたんです。

対象商品 : 74078113
2022-07-29
用途: ユニットバスの換気扇交換
建設業・工事業

思っていたより軽量で
取付しやすかったです。
低騒音で動いてるの???って位静か!!!

1が参考にしています
対象商品 : 74078122
2022-04-16
用途: 浴室換気
サービス業

浴室の換気扇が古くなってきたので交換した。軽量で取り扱いがしやすそうだったので購入!電気配線も外部にあるため接続が簡単だった。使用時は音も静かで能力も適しており、価格も手ごろだったので大満足です。

対象商品 : 74078122
2022-07-22
用途: トイレ
有限会社中川電機

とても簡単に取り付けられた。とても静かで安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 74078113
2020-07-23
用途: 浴室に他社のを付けてましたが直ぐに壊れたので
杉山精機

素人の私でも簡単に取り付ける事が出来ました。作業時間は古い物を外す所から設置まで1時間ほどで出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 74078113
2020-06-19
用途: 故障したので取り替えようとして購入
不動産業

故障した換気扇の取り替えように購入させて頂きました。運転時もかなり静かで購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする