アトミクス
補強布ボランス
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途
コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に
成分
不織布
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ボランスには表裏があります。ザラザラ面が下地側でツルツル面が中塗り側となります。
※アトレーヌ水性防水材を接着剤として塗布し、塗布直後に補強布を張り付けてください。
※貼付け直後に、目止めとして再度アトレーヌ水性防水材を塗布してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74078567
‐
1本
102
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74078576
目地用
1袋
10
100
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74078585
‐
1箱
102
20
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080