曜日別特売

鉄心入りウッドハンマー

鉄心入りウッドハンマー - SUN UP
(1件のレビュー)

槌頭の中に鉄芯が入っているので、一般的な木槌に比べて重さがあります。
家具や建具の組み立て、鉋の刃調整などに使用でき、普通のタイプに比べて重さがあるので、軽い打撃で効果の大きい木槌です。
鉄芯入りの木槌(PAT.P)です。

種類木ハンマー材質(頭)木(鉄芯入り)材質(柄部)主な用途組立作業内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74078953TW-3636300
オープン
取扱い終了
74078962TW-4848300
オープン
取扱い終了
74078978TW-6060360
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74078953
2019-04-08
用途: 自動車部品製造の組付工程
大和プレス株式会社

今までは木製でも軽すぎて手に負担が掛かっておりましたが、重厚感がプラスされた本品で作業がラクになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする