PFERD 馬印
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6000~9000
長さ(mm)
トリム:20
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472009
KBU80S936375
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636097
KBU80S936375
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください