PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1

PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1 - PFERD 馬印PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1 - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)5000~7500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472045PBGS10S659274
22,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
73636133PBGS10S659274
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする