PFERD 馬印
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4000~6500
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
10000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472054
PBGS10SS659304
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
73636142
PBGS10SS659304
¥
15,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください