PFERD 馬印
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8
長さ(mm)
トリム:28
全長(mm)
68
カップ径(Φmm)
23
ブラシ径(Φmm)
23
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472088
PBG23S936603
0.25
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472097
PBG23S936610
0.35
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636176
PBG23S936603
0.25
¥
35,400
取扱い終了
73636185
PBG23S936610
0.35
¥
32,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください