PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2

PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 - PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472106PBG30S5310680.35
57,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472115PBG30S9366720.25
63,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636203PBG30S9366720.25
39,600
取扱い終了
73636194PBG30S5310680.35
35,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする