PFERD 馬印
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6
長さ(mm)
トリム:28
全長(mm)
68
カップ径(Φmm)
19
ブラシ径(Φmm)
19
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
0.15
0.25
0.35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472124
PBG19SS220702
0.35
¥
73,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472133
PBG19SS598078
0.15
¥
85,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472149
PBG19SS936597
0.25
¥
77,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636237
PBG19SS936597
0.25
¥
48,000
取扱い終了
73636212
PBG19SS220702
0.35
¥
45,800
取扱い終了
73636228
PBG19SS598078
0.15
¥
52,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください