PFERD 馬印
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4800~7800
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472185
RBUIT80SS808498
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636273
RBUIT80SS808498
¥
68,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください